Panduit - Produit obsolète, merci de contacter votre représentant Panduit - MLTFC1.5S-CP316

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 157 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Attaches en Acier Inoxydable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983006991

Réf. Sonepar

00156000656

Réf. Fournisseur

MLTFC1.5S-CP316

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

157 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.2 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

445 N

température de fonctionnement:

-60...150 °C

température de montage:

-40...150 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Produit obsolète, merci de contacter votre représentant Panduit

Les Atouts de l'article:

Collier STANDARD 316 INTÉGRALEMENT ENDUIT