Panduit - Professional Grade ST35 Brown, .75" x 66 - ST35-075-66BR

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19.05 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - marron

  • longueur - 20.12 m

  • épaisseur - 7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ruban adhésif - série Stronghold

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056715868

Réf. Sonepar

00156671586

Réf. Fournisseur

ST35-075-66BR

Marque

Panduit

largeur:

19.05 mm

matériau:

PVC

couleur:

marron

longueur:

20.12 m

épaisseur:

7 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-18...105 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Non

Professional Grade ST35 Brown, .75" x 66

Les Atouts de l'article:

Le ruban électrique en PVC de qualité professionnelle ST35-075-66BR StrongHold est un ruban électrique en vinyle sensible à la pression facile à appliquer et offrant un niveau élevé de performance dans une large plage de températures. Il présente d'excellentes propriétés d'élasticité et d'isolation. Dimensions : 19,05 mm x 20,12 m x 0,178 mm. Il est de coloris marron et vendu dans un emballage individuel en plastique. Convient en tant qu'isolant primaire pour l'épissage jusqu'à 600 volts ou 80 °C et peut être utilisé pour le gainage de protection.