Panduit - Professional Grade ST35 Orange, .75" x 6 - ST35-075-66OR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19.05 mm
matériau - PVC
couleur - orange
longueur - 20.12 m
épaisseur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ruban adhésif - série Stronghold
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056732377
Réf. Sonepar
00156673237
Réf. Fournisseur
ST35-075-66OR
Marque
Panduit
largeur:
19.05 mm
matériau:
PVC
couleur:
orange
longueur:
20.12 m
épaisseur:
7 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
18...105 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Non
Les Atouts de l'article:
Le ruban électrique en PVC de qualité professionnelle ST35-075-66OR StrongHold est un ruban électrique en vinyle sensible à la pression facile à appliquer et offrant un niveau élevé de performance dans une large plage de températures. Il présente d'excellentes propriétés d'élasticité et d'isolation et mesure 19,05 mm x 20,12 m x 0,178 mm. Il est de coloris orange et vendu dans un emballage individuel en plastique. Convient en tant qu'isolant primaire pour l'épissage jusqu'à 600 volts ou 80 °C et peut être utilisé pour le gainage de protection.





