Panduit - Professional Grade ST35 Red, .75" x 66' - ST35-075-66RD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19.05 mm
matériau - PVC
couleur - rouge
longueur - 20.12 m
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ruban adhésif - série Stronghold
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056580336
Réf. Sonepar
00156658033
Réf. Fournisseur
ST35-075-66RD
Marque
Panduit
largeur:
19.05 mm
matériau:
PVC
couleur:
rouge
longueur:
20.12 m
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-18...105 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Non
Les Atouts de l'article:
Le ruban électrique en PVC de qualité professionnelle ST35-075-66RD StrongHold est un ruban électrique en vinyle sensible à la pression facile à appliquer et offrant un niveau élevé de performance dans une large plage de températures. Il présente d'excellentes propriétés d'élasticité et d'isolation. Dimensions : 19,05 mm x 20,12 m x 0,178 mm. Il est de coloris rouge et vendu dans un emballage individuel en plastique. Convient en tant qu'isolant primaire pour l'épissage jusqu'à 600 volts ou 80 °C et peut être utilisé pour le gainage de protection.





