Panduit - Professional Grade ST35 White, .75" x 66 - ST35-075-66WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19.05 mm

  • couleur - blanc

  • longueur - 20.12 m

  • épaisseur - 7 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056580350

Réf. Sonepar

00156658035

Réf. Fournisseur

ST35-075-66WH

Marque

Panduit

largeur:

19.05 mm

couleur:

blanc

longueur:

20.12 m

épaisseur:

7 mm

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-18...105 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Non

Professional Grade ST35 White, .75" x 66

Les Atouts de l'article:

Le ruban électrique en PVC de qualité professionnelle ST35-075-66WH StrongHold est un ruban électrique en vinyle sensible à la pression facile à appliquer et offrant un niveau élevé de performance dans une large plage de températures. Il présente d'excellentes propriétés d'élasticité et d'isolation. Dimensions : 19,05 mm x 20,12 m x 0,178 mm. Il est de coloris blanc et vendu dans un emballage individuel en plastique. Convient en tant qu'isolant primaire pour l'épissage jusqu'à 600 volts ou 80 °C et peut être utilisé pour le gainage de protection.