Panduit - Professional Grade ST35 Yellow, .75" x 6 - ST35-075-66YL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19.05 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - jaune

  • longueur - 20.12 m

  • épaisseur - 7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ruban adhésif - série Stronghold

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056732391

Réf. Sonepar

00156673239

Réf. Fournisseur

ST35-075-66YL

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

19.05 mm

matériau:

PVC

couleur:

jaune

longueur:

20.12 m

épaisseur:

7 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-18...105 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

Professional Grade ST35 Yellow, .75" x 6

Les Atouts de l'article:

Le ruban électrique en PVC de qualité professionnelle ST35-075-66YL StrongHold est un ruban électrique en vinyle sensible à la pression facile à appliquer et offrant un niveau élevé de performance dans une large plage de températures. Il présente d'excellentes propriétés d'élasticité et d'isolation. Dimensions : 19,05 mm x 20,12 m x 0,178 mm. Il est de coloris jaune et vendu dans un emballage individuel en plastique. Convient en tant qu'isolant primaire pour l'épissage jusqu'à 600 volts ou 80 °C et peut être utilisé pour le gainage de protection.