Panduit - Protection Tubing, 5.0mm OD, 3.1mm ID, B - FM5PPBLF8.0-12

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 88.9 mm

  • hauteur - 193 mm

  • profondeur - 38.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056833920

Réf. Sonepar

00156683392

Réf. Fournisseur

FM5PPBLF8.0-12

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

88.9 mm

hauteur:

193 mm

profondeur:

38.4 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Protection Tubing, 5.0mm OD, 3.1mm ID, B

Les Atouts de l'article:

Ces tubes flexibles de protection supplémentaires sont conçus pour être utilisés avec le boîtier de dérivation de câbles FlexCore™ ODF (référence Panduit supplémentaire FDFMX5KITBL, non incluse). Ce lot contient 12 tubes, chacun mesurant 8 pieds de long.