Panduit - Protection tubing, 5.0mm OD, 3.1mm ID, P - FM5PPBLF2.0-12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 88.9 mm
hauteur - 193 mm
profondeur - 38.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056833906
Réf. Sonepar
00156683390
Réf. Fournisseur
FM5PPBLF2.0-12
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
88.9 mm
hauteur:
193 mm
profondeur:
38.4 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Ces tubes flexibles de protection supplémentaires sont conçus pour être utilisés avec le boîtier de dérivation de câbles FlexCore™ ODF (référence Panduit supplémentaire FDFMX5KITBL, non incluse). Ce lot contient 12 tubes, chacun mesurant 2 pieds de long.