Panduit - Protège bord de tôle;arête épaisseur 1,3-2,2mm;Nylon naturel;long.0,3m;Cdt.100 - GE85-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 3.9 mm
largeur - 4.5 mm
longueur - 323.9 mm
couleur - autre
adapté à - universel
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protège-arrêtes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983601325
Réf. Sonepar
00156060132
Réf. Fournisseur
GE85-C
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
3.9 mm
largeur:
4.5 mm
longueur:
323.9 mm
couleur:
autre
adapté à:
universel
sans halogène:
Oui
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
La bague passe-fil fendue GE85-C conforme à la norme National Aerospace Standard protège et empêche les fils et les câbles de frotter contre les bords tranchants des parois des panneaux et des découpes. Matériau : polyamide. Conçu pour des panneaux de 1,3 mm à 2,2 mm d'épaisseur. Longueur : 323,9 mm. Coloris : naturel. 100 unités par package.