Panduit - Protège bord de tôle;arête épaisseur 3,3-4,9mm;Nylon naturel;long.0,3m;Cdt.50 - GE192-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 5.8 mm
largeur - 8.3 mm
longueur - 323.9 mm
couleur - autre
adapté à - universel
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protège-arrêtes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983601363
Réf. Sonepar
00156060136
Réf. Fournisseur
GE192-L
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
5.8 mm
largeur:
8.3 mm
longueur:
323.9 mm
couleur:
autre
adapté à:
universel
sans halogène:
Oui
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Protège bord de tôle;arête épaisseur 3,3-4,9mm;Nylon naturel;long.0,3m;Cdt.50
Les Atouts de l'article:
La bague passe-fil GE128-C conforme à la norme National Aerospace Standard protège et empêche les fils et les câbles de frotter contre les bords tranchants des parois des panneaux et des découpes. Matériau : polyamide. Conçu pour des panneaux de 3,3 mm à 4,9 mm d'épaisseur. Longueur : 323,9 mm. Coloris : naturel. 50 unités par package.
Les Atouts de l'article:
La bague passe-fil GE128-C conforme à la norme National Aerospace Standard protège et empêche les fils et les câbles de frotter contre les bords tranchants des parois des panneaux et des découpes. Matériau : polyamide. Conçu pour des panneaux de 3,3 mm à 4,9 mm d'épaisseur. Longueur : 323,9 mm. Coloris : naturel. 50 unités par package.