Panduit - Protège bord de tôle;arête épaisseur 4,9-6,5mm;Nylon naturel;long.0,3m;Cdt.50 - GE255-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 6.1 mm

  • largeur - 9.8 mm

  • longueur - 323.9 mm

  • couleur - autre

  • adapté à - universel

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983601387

Réf. Sonepar

00156060138

Réf. Fournisseur

GE255-L

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

6.1 mm

largeur:

9.8 mm

longueur:

323.9 mm

couleur:

autre

adapté à:

universel

sans halogène:

Oui

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

Protège bord de tôle;arête épaisseur 4,9-6,5mm;Nylon naturel;long.0,3m;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

La bague passe-fil fendue GE255-L conforme à la norme National Aerospace Standard protège et empêche les fils et les câbles de frotter contre les bords tranchants des parois des panneaux et des découpes. Matériau : polyamide. Conçu pour des panneaux de 4,9 mm à 6,5 mm d'épaisseur. Longueur : 323,9 mm. Coloris : naturel. 50 unités par package.