Panduit - Protège bord de tôle;arête épaisseur 6,5-8,1mm;Nylon naturel;long.0,3m;Cdt.50 - GE318-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Protège bord de tôle;arête épaisseur 6,5-8,1mm;Nylon naturel;long.0,3m;Cdt.50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 6.5 mm

  • largeur - 11.3 mm

  • longueur - 323.9 mm

  • couleur - autre

  • adapté à - universel

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983601400

Réf. Sonepar

00156060140

Réf. Fournisseur

GE318-L

Marque

Panduit

hauteur:

6.5 mm

largeur:

11.3 mm

longueur:

323.9 mm

couleur:

autre

adapté à:

universel

sans halogène:

Non

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

Protège bord de tôle;arête épaisseur 6,5-8,1mm;Nylon naturel;long.0,3m;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

Bande passe-fil de norme militaire, épaisseur 0,318", polyamide 6,6, naturel.