Panduit - Protège bord de tôle;arête épaisseur 8,1-9,7mm;Nylon naturel;long.0,3m;Cdt.25 - GE380-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 6.5 mm
largeur - 13.1 mm
longueur - 323.9 mm
couleur - autre
adapté à - universel
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protège-arrêtes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983601424
Réf. Sonepar
00156060142
Réf. Fournisseur
GE380-Q
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
6.5 mm
largeur:
13.1 mm
longueur:
323.9 mm
couleur:
autre
adapté à:
universel
sans halogène:
Non
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Protège bord de tôle;arête épaisseur 8,1-9,7mm;Nylon naturel;long.0,3m;Cdt.25
Les Atouts de l'article:
Bande passe-fil de norme militaire, épaisseur 0,380", polyamide 6,6, naturel.
Les Atouts de l'article:
Bande passe-fil de norme militaire, épaisseur 0,380", polyamide 6,6, naturel.