Panduit - Punchdown Patch Panel, Cat 5e, Angled, 4 - DPA485E88TGY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Punchdown Patch Panel, Cat 5e, Angled, 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Panneau de brassage à enfichage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983037179

Réf. Sonepar

00156303717

Réf. Fournisseur

DPA485E88TGY

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

48

catégorie:

5E

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

110

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

88.1 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

120.6 mm

Punchdown Patch Panel, Cat 5e, Angled, 4

Les Atouts de l'article:

Panneau de brassage coudé à enfichage DataPatch à 48 ports de catégorie 5e, coloris noir. 2 U.