Panduit - Punchdown Patch Panel, Cat 5e, Flat, 12 - DP125E88TGY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Punchdown Patch Panel, Cat 5e, Flat, 12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 12

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 12

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Panneau de brassage à enfichage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983037001

Réf. Sonepar

00156303700

Réf. Fournisseur

DP125E88TGY

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

12

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

12

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

type de connexion:

autre

couleur:

noir

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 254 mm (10 pouces)

hauteur:

254 mm

largeur:

53.1 mm

profondeur:

29.7 mm

Punchdown Patch Panel, Cat 5e, Flat, 12

Les Atouts de l'article:

Panneau de brassage plat à enfichage DataPatch à 12 ports de catégorie 5e, coloris noir. Fixation sur le support 89D.