Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Punchdown Patch Panel, Cat 6, Angled, 48 - DPA48688TGY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 48

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • type de connexion - 110

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Panneau de brassage à enfichage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983037186

Réf. Sonepar

00156303718

Réf. Fournisseur

DPA48688TGY

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

48

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

type de connexion:

110

couleur:

noir

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

88.1 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

120.6 mm

Punchdown Patch Panel, Cat 6, Angled, 48

Les Atouts de l'article:

Panneau de brassage à enfichage Cat 6, 48 ports, coudé.