Panduit - Punchdown Patch Panel, Cat 6, Flat, 48 P - DP48688TGY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - 6
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneau de brassage à enfichage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983037100
Réf. Sonepar
00156303710
Réf. Fournisseur
DP48688TGY
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
6
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
110
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
88.1 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
29.7 mm
Les Atouts de l'article:
Panneau de brassage enfichable Cat6, 48 ports, noir.