Panduit - Punchdown Patch Panel, Cat 6A, Flat, 24 - DP246X88TGY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
type de connexion - 110
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Panneau de brassage à enfichage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983037070
Réf. Sonepar
00156303707
Réf. Fournisseur
DP246X88TGY
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
type de connexion:
110
couleur:
noir
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.7 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
29.7 mm
Les Atouts de l'article:
PanBrassEnfich,Cat6A,Plat,24ports,EA