Panduit - Punchdown Patch Panel, category 6A, Angl - DPA246X88TGWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
couleur - blanc
type de connecteur - RJ45 8(8)
type de connexion - 110
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056571365
Réf. Sonepar
00156657136
Réf. Fournisseur
DPA246X88TGWH
Marque
Panduit
catégorie:
6A (IEC)
couleur:
blanc
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
110
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Punchdown Patch Panel, category 6A, Angl
Les Atouts de l'article:
Panneau de brassage coudé à enfichage DataPatch à 24 ports de catégorie 6A, coloris blanc. 1 U.
Les Atouts de l'article:
Panneau de brassage coudé à enfichage DataPatch à 24 ports de catégorie 6A, coloris blanc. 1 U.


