Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Punchdown Patch Panel, category 6A, Angl - DPA486X88TGWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Punchdown Patch Panel, category 6A, Angl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur - blanc

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • type de connexion - 110

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056571372

Réf. Sonepar

00156657137

Réf. Fournisseur

DPA486X88TGWH

Marque

Panduit

catégorie:

6A (IEC)

couleur:

blanc

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

110

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Punchdown Patch Panel, category 6A, Angl

Les Atouts de l'article:

Panneau de brassage coudé à enfichage DataPatch à 48 ports de catégorie 6A, coloris blanc. 2 U.