Panduit - Punchdown Patch Panel Kit, Cat 5e, Angle - DPKA485E88TG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - 5E
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
type de connecteur - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Punchdown Panneau Patch
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983089970
Réf. Sonepar
00156308997
Réf. Fournisseur
DPKA485E88TG
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
5E
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
type de connecteur:
RJ45 8(8)
Les Atouts de l'article:
48 ports, catégorie 5e, avec Panneau de brassage 48 RJ45, 8-position, ports 8 fils. Label Kit (DPLK48) maintien (SRBS19BL) et Acheminement barre inclus.