Panduit - Punchdown Patch Panel Kit, Cat 5e, Flat, - DPKR485E88TG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Punchdown Patch Panel Kit, Cat 5e, Flat,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 48

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • type de connexion - 110

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983090013

Réf. Sonepar

00156309001

Réf. Fournisseur

DPKR485E88TG

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

48

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

type de connexion:

110

couleur:

noir

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

88.13 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

29.71 mm

Punchdown Patch Panel Kit, Cat 5e, Flat,

Les Atouts de l'article:

Panneau de brassage à enfichage DataPatch 48 ports, Cat 5e, 24 ports RJ45, 8 positions, 8 fils. Kit d'étiquetage (DPLK24) et barre de décharge de traction (SRB19BL) inclus. La barre de décharge de traction de câble se déploie à 2 pouces du rack afin de soutenir les câbles dans les applications de panneau de brassage à enfichage.