Panduit - Punchdown Patch Panel Kit, Cat 6, Flat, - DPKR48688TG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - 6
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneau de brassage à enfichage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983090020
Réf. Sonepar
00156309002
Réf. Fournisseur
DPKR48688TG
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
6
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
110
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
88.13 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
29.71 mm
Les Atouts de l'article:
Panneau de brassage à enfichage DataPatch 48 ports, Cat 6, 24 ports RJ45, 8 positions, 8 fils. Kit d'étiquetage (DPLK24) et barre de décharge de traction (SRB19BL) inclus. La barre de décharge de traction de câble se déploie à 2 pouces du rack afin de soutenir les câbles dans les applications de panneau de brassage à enfichage.


