Panduit - Punchdown Patch Panel Kit, Cat 6, Flat, - DPKR24688TG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Punchdown Patch Panel Kit, Cat 6, Flat,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • catégorie - 6

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983090006

Réf. Sonepar

00156309000

Réf. Fournisseur

DPKR24688TG

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

24

catégorie:

6

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

type de connecteur:

RJ45 8(8)

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.7 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

29.6 mm

Punchdown Patch Panel Kit, Cat 6, Flat,

Les Atouts de l'article:

24 ports, catégorie 6, avec 24 RJ45 Panneau de brassage, 8-position, ports 8 fils. Étiquette (DPLK24) et maintien (SRB19BL) Kit barre inclus. Câble 2 barre maintien étend " hors du rack pour en charge les câbles dans Panneau de brassage punchdown applications.