Panduit - Push Mount Tie, 5.3L (135mm), Standard, - PLP1S-M0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 135 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - goujon/patte d'ancrage
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de câblage - série PLP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983558964
Réf. Sonepar
00156055896
Réf. Fournisseur
PLP1S-M0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
135 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
goujon/patte d'ancrage
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
0...-20 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les attaches Pan-Ty™ LockingPush utilisent une conception tout-en-un sans ailettes simple à utiliser pour fixer les faisceaux à des surfaces dans des espaces confinés. De plus, le polyamide 6-6 résistant aux intempéries dont sont faits ces colliers en fait la solution idéale pour les environnements fortement exposés aux UV. Diamètre standard, 5,3 po, résistance à l'arrachement : 222, noir, 1000 pièces.