Panduit - PViQ Fiber Patch Cord, OM4, LSZH, Duplex - PVFZL10-10M1Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - PViQ Fiber Patch Cord, OM4, LSZH, Duplex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983751990

Réf. Sonepar

00156375199

Réf. Fournisseur

PVFZL10-10M1Y

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

16 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

PViQ Fiber Patch Cord, OM4, LSZH, Duplex

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement multimode LSZH OM4 LC LC pour utilisation sur système PViQ, 1 m, coloris aqua