Panduit - PViQ Fiber Patch Cord, OM4, LSZH, Duplex - PVFZL10-10M2.5Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 2.5 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983752027
Réf. Sonepar
00156375202
Réf. Fournisseur
PVFZL10-10M2.5Y
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
2.5 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
douille de protection contre le ployage:
injecté


