Panduit - PViQ LC to standard LC fiber, OM3 interc - PVQXLE10LQM01.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 1 m
type de câble - duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cordons Patch
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983636709
Réf. Sonepar
00156363670
Réf. Fournisseur
PVQXLE10LQM01.0
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
1 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
16 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Cordon de brassage d'interconnexion de fibre LC duplex Panview IQ vers LC standard duplex, OM3, certifié LSZH, câble gainé de 16 mm, 1,0 m, coloris aqua


