Panduit - PViQ LC to standard LC fiber, OS2, inter - PVQ9LE10LQM03.0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - PViQ LC to standard LC fiber, OS2, inter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 3 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983637638

Réf. Sonepar

00156363763

Réf. Fournisseur

PVQ9LE10LQM03.0

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

3 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

16 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

PViQ LC to standard LC fiber, OS2, inter

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage d'interconnexion de fibre LC duplex Panview IQ vers LC standard duplex, OS2, certifié LSZH, câble gainé de 16 mm, 3,0 m, coloris jaune