Panduit - PXE Cassette, Comp Label, Adhesive Nylon - N100X075C1M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 3.1...4.1 mm
longueur - 19.1 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056856486
Réf. Sonepar
00156685648
Réf. Fournisseur
N100X075C1M
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
3.1...4.1 mm
longueur:
19.1 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
La cassette N100X075C1M comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. A utiliser avec l'imprimante MP300. Tissu en polyamide. 25,4 mm × 19,05 mm. Coloris noir sur blanc. 1 cassette par package.