Panduit - PXE Cassette, Continuous Tape, Polyester - T024X000BPM-BK

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • largeur - 5.82 mm

  • type - à paroi mince

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056858510

Réf. Sonepar

00156685851

Réf. Fournisseur

T024X000BPM-BK

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

largeur:

5.82 mm

type:

à paroi mince

matériau:

autre

couleur:

blanc

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

PXE Cassette, Continuous Tape, Polyester

Les Atouts de l'article:

La cassette à ruban continu T024X000BPM-BK comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. Impression personnalisée, à la demande, de marqueurs pour tuyaux ou bacs, indicateurs de tension, panneaux et étiquettes d'identification réseau. Pour des applications d'étiquettes plates uniquement. A utiliser avec les imprimantes MP300, MP200, MP100 et MP75. Polyester. 5,82 mm × 9,1 m. Coloris noir sur blanc. 1 cassette par package.