Panduit - PXE Cassette, Continuous Tape, Polyester - T150X000BPM-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
largeur - 36 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
matériau - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056858619
Réf. Sonepar
00156685861
Réf. Fournisseur
T150X000BPM-BK
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
largeur:
36 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
matériau:
autre
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
La cassette à ruban continu T150X000BPM-BK comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. Impression personnalisée, à la demande, de marqueurs pour tuyaux ou bacs, indicateurs de tension, panneaux et étiquettes d'identification réseau. Pour des applications d'étiquettes plates uniquement. A utiliser avec l'imprimante MP300. Polyester. 36 mm × 9,1 m. Coloris noir sur blanc. 1 cassette par package.





