Panduit - QN All Metal High Density Patch Panel, F - QSP48HDBL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 8
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 48
type de connecteur - autre
catégorie - autre
type de connexion - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Panneaux de brassage QuickNet entièrement métalliq
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983278855
Réf. Sonepar
00156327885
Réf. Fournisseur
QSP48HDBL
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
8
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
autre
catégorie:
autre
type de connexion:
autre
couleur:
noir
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
numéro RAL:
9.005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.94 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
44.7 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage protégé QuickNet™ peut accueillir les cassettes QuickNet™ préraccordées et les adaptateurs de panneaux de brassage. Les panneaux de brassage à haute densité offrent un espace de rack précieux et ne nécessitent aucun kit de mise à la terre supplémentaire. Le panneau de brassage présente 48 ports, 1 U et est de coloris noir.