Panduit - QN All Metal Patch Panel, Angled, 24 Por - QASP24BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - autre
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneaux de brassage QuickNet entièrement métalliq
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983278848
Réf. Sonepar
00156327884
Réf. Fournisseur
QASP24BL
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
autre
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
autre
type de connexion:
autre
numéro RAL:
9.005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.94 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
1.76 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage coudé entièrement métallique QuickNet™ peut accueillir les cassettes QuickNet™ préraccordées et les adaptateurs de panneaux de brassage et ne nécessite aucun kit de mise à la terre supplémentaire. Ce panneau de brassage à haute densité offre un espace de rack précieux. L'angle permet un contrôle adapté du rayon de courbure et minimise le recours à des guide-câbles horizontaux. Le panneau de brassage présente 24 ports, 1 U et est de coloris noir.





