Panduit - QN All Metal Patch Panel, Flat, 24 Port, - QSP24BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 0

  • catégorie - autre

  • blindé - Oui

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Panneaux de brassage QuickNet entièrement métalliq

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983278831

Réf. Sonepar

00156327883

Réf. Fournisseur

QSP24BL

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

0

catégorie:

autre

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

autre

type de connexion:

autre

numéro RAL:

9.005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.94 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

44.7 mm

QN All Metal Patch Panel, Flat, 24 Port,

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage protégé QuickNet™ peut accueillir les cassettes QuickNet™ préraccordées et les adaptateurs de panneaux de brassage. Les panneaux de brassage à haute densité offrent un espace de rack précieux et ne nécessitent aucun kit de mise à la terre supplémentaire. Le panneau de brassage présente 24 ports, 1 U et est de coloris noir.