Panduit - QN Patch Panel Adapter - QPPABL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 6
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire QuickNet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983996049
Réf. Sonepar
00156399604
Réf. Fournisseur
QPPABL
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
6
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
6
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
numéro RAL:
9.005
mode de pose:
autre
hauteur:
20.57 mm
largeur:
105.66 mm
profondeur:
41.14 mm
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur de panneau de brassage QuickNet ™ est un accessoire optionnel à utiliser avec des panneaux de brassage QuickNet. L'adaptateur peut accueillir jusqu'à six modules Mini-Com™ pour des applications non protégées, de fibre optique et audio/visuelles. L'adaptateur est de coloris noir.






