Panduit - QN Patch Panel, Angled, 24 Port, 1 RU - QAPP24BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 4

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Panneau de brassage QuickNet

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983005024

Réf. Sonepar

00156300502

Réf. Fournisseur

QAPP24BL

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

4

catégorie:

autre

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

autre

type de connexion:

autre

numéro RAL:

9.005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.94 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

40.64 mm

QN Patch Panel, Angled, 24 Port, 1 RU

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage coudé QuickNet™ peut accueillir les cassettes QuickNet™ préraccordées et les adaptateurs de panneaux de brassage. Ce panneau de brassage à haute densité offre un espace de rack précieux. L'angle permet un contrôle adapté du rayon de courbure et minimise le recours à des guide-câbles horizontaux. Le panneau de brassage présente 24 ports, 1 U et est de coloris noir.