Panduit - QN Patch Panel, Angled, 24 Port, 1 RU, W - QAPP24WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056397903

Réf. Sonepar

00156639790

Réf. Fournisseur

QAPP24WH

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

24

catégorie:

autre

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

blanc

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.94 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

40.64 mm

QN Patch Panel, Angled, 24 Port, 1 RU, W

Les Atouts de l'article:

PANNEAU DE BRASSAGE QN, COUDE, 24 PORTS, 1 U, BLANC