Panduit - QN Patch Panel, Flat, 24 Port, 1RU - QPP24BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneau de brassage QuickNet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983005017
Réf. Sonepar
00156300501
Réf. Fournisseur
QPP24BL
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.94 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
44.7 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage QuickNet™ peut accueillir les cassettes QuickNet™ préraccordées et les adaptateurs de panneaux de brassage. Les panneaux de brassage à haute densité offrent un espace de rack précieux et s'installent sur des racks EIA standard 483 mm ou 584,2 mm avec des supports de rallonge facultatifs. Le panneau de brassage présente 24 ports, 1 U et est de coloris noir.






