Panduit - QN Patch Panel for Shielded Cassettes, A - QASP48HDWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - autre
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056397965
Réf. Sonepar
00156639796
Réf. Fournisseur
QASP48HDWH
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
autre
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.94 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
44.7 mm
Les Atouts de l'article:
PANNEAU DE BRASSAGE QN POUR CASSETTES BLINDEES, COUDE, 48 PORTS, 1 U, BLANC





