Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - QN Patch Panel, Vertical Numbered Ports, - QPP48HDVNSWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • catégorie - autre

  • blindé - Oui

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056397972

Réf. Sonepar

00156639797

Réf. Fournisseur

QPP48HDVNSWH

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

48

catégorie:

autre

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

blanc

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.94 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

44.7 mm

QN Patch Panel, Vertical Numbered Ports,