Panduit - QN Patch Panel, Vertical Numbered Ports, - QAPP48HDVNSWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056397989
Réf. Sonepar
00156639798
Réf. Fournisseur
QAPP48HDVNSWH
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
blanc
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.94 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
44.7 mm





