Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - QN Patch Panel, Vertical Printed Ports, - QPP48HDVNSBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 48

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - autre

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Panneau de brassage QuickNet

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983017669

Réf. Sonepar

00156301766

Réf. Fournisseur

QPP48HDVNSBL

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

48

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

autre

type de connexion:

autre

couleur:

noir

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.94 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

44.7 mm

QN Patch Panel, Vertical Printed Ports,

Les Atouts de l'article:

PANNEAU DE BRASSAGE QN, PORTS IMPRIMES VERTICAUX, PLAT, 48 PORTS, 1 U