Panduit - QN Patch Panel, Vertical Printed Ports, - QAPP48HDVNSBL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Panneau de brassage QuickNet
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983017676
Réf. Sonepar
00156301767
Réf. Fournisseur
QAPP48HDVNSBL
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.94 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
44.7 mm
Les Atouts de l'article:
PANNEAU DE BRASSAGE QN, PORTS IMPRIMES VERTICAUX, COUDE, 48 PORTS, 1 U