Panduit - QN Plug Pack Housing, 12 pack, Red - QPPN12RD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - autre
blindé - Oui
type de connexion - autre
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boîtier Plug Pack
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983574094
Réf. Sonepar
00156357409
Réf. Fournisseur
QPPN12RD
Réf. Commerciale
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
autre
blindé:
Oui
type de connexion:
autre
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Non
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Quicknet™ plug pack accepte douze Panduit RJ45 fiches modulaire.