Panduit - QN Plug Pack Housing, 8 pack, Red - QPPN8RD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - autre
blindé - Oui
type de connexion - autre
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boîtier Plug Pack
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983573882
Réf. Sonepar
00156357388
Réf. Fournisseur
QPPN8RD
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
autre
blindé:
Oui
type de connexion:
autre
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Non
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Quicknet™ plug pack accepte huit Panduit RJ45 fiches modulaire.


