Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - QN Plug Pack Housing, 8 pack, White - QPPN8WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - QN Plug Pack Housing, 8 pack, White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - autre

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - prise (Plug)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983573974

Réf. Sonepar

00156357397

Réf. Fournisseur

QPPN8WH

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

autre

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Non

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

blanc

QN Plug Pack Housing, 8 pack, White

Les Atouts de l'article:

Quicknet™ plug pack accepte huit Panduit RJ45 fiches modulaire.