Panduit - QN SFQ Cassette, 12-fiber, OM5, Optimize - FQWO-12-10AS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM5
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056825925
Réf. Sonepar
00156682592
Réf. Fournisseur
FQWO-12-10AS
Réf. Commerciale
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM5
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
21 mm
largeur:
106 mm
profondeur:
128 mm
Les Atouts de l'article:
La cassette de fibres QuickNet™ SFQ est une cassette OM5 MPO-LC et prend en charge 12 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion optimisée et utilise la polarité de méthode standard A. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs LC de coloris citron vert avec bouchons antipoussière.