Panduit - QN SFQ MPO fiber adapter panel for 100G - FQMAP85RD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
type de fixation - à clipser
couleur - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
matériau du manchon - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983764778
Réf. Sonepar
00156376477
Réf. Fournisseur
FQMAP85RD
Marque
Panduit
type de connecteur raccordement 1:
MT/MPO
type de fixation:
à clipser
couleur:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
plastique
QN SFQ MPO fiber adapter panel for 100G


