Panduit - QSFP28 100Gig Copper Cable Assembly, 26 - PQSF2PXC4MBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - autre
type de câble - autre
longueur - 4 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056767119
Réf. Sonepar
00156676711
Réf. Fournisseur
PQSF2PXC4MBL
Marque
Panduit
catégorie:
autre
type de câble:
autre
longueur:
4 m
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
26
brochage:
autre
Les Atouts de l'article:
Cet assemblage passif de câbles en cuivre à fixation directe présente des connecteurs modulaires passifs QSFP28 100G raccordés en usine sur chaque extrémité. L'assemblage haut débit à 2 paires 26 AWG comprend un câble Twinax, est de coloris noir et mesure 4 mètres de long.




